Impugnatura a T, 1/2 pollice 300 mm

Codice art.: 641300 300
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
33 pezzi in magazzino
  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Lunghezza complessiva 300 mm
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 641300 300
EAN / GTIN 4018754013104
Codice del produttore 13070000

Descrizione

Esecuzione:

La scelta del materiale e i processi di forgiatura speciale garantiscono un funzionamento ottimale e una lunga durata.
Leva a T con attacco scorrevole.

Norma:

DIN 3122-A 12,5
Quadri esterni secondo DIN 3120-A 12,5 con sfera elastica di tenuta.

Materiale:

Acciaio al cromo, rivestimento NiCr resistente al distacco.

Per:

Chiavi a bussola manuali.