Cricchetto telescopico con dentatura fine, 1/2 pollice, estraibile, Modello: 1/2

Codice art.: 640295 1/2
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Lunghezza complessiva 290 mm - 430 mm
Numero di denti 72
Estraibile in continuo no
Tipo di prodotto Cricco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 640295 1/2
copia
EAN / GTIN 4062406283384
copia
Codice del produttore 640295 1/2
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

La selezione del materiale e i processi di forgiatura speciale garantiscono un funzionamento ottimale e una lunga durata.
Bloccaggio mediante anello di fissaggio. Con levetta di conversione per azionamento orario e antiorario.
Estraibile per un allungamento da 290 − 430 mm in 6 livelli. Con testina orientabile bloccabile e a sbloccaggio rapido. Coppia massima consentita: 600 Nm.

Norma:

Quadri esterni secondo DIN 3120-A 12,5 con sfera elastica di tenuta.

Per:

Chiavi a bussola manuali.