Set di 4 bussole con poligono esterno, attacco quadro da 3/8 pollice, Modello: 3/8

Codice art.: 634847 3/8
copia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 3/8

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 4
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
Profilo di manovra Giraviti con poligono esterno
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 634847 3/8
copia
EAN / GTIN 4069515007481
copia
Codice del produttore 634847 3/8
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Uso:

Per viti con poligono esterno / XZN con filettatura M5 − M10.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Fornitura:

Bussole per poligono esterno: 4 pezzi (lunghezza 48 mm) Dimensione M5; M6; M8; M10