Cricchetto con dentatura fine reversibile, 1/4 pollice con manopola girevole e a sbloccaggio rapido

Codice art.: 632395
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
  • Quadro di manovra femmina: 1/4

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Lunghezza complessiva 120 mm
Numero di denti 60
Angolo di lavoro 0 grado - 6 grado
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie cromata
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 632395
EAN / GTIN 3148518525961
Codice del produttore R.360

Descrizione

Esecuzione:

La selezione del materiale e i processi di forgiatura speciale garantiscono un funzionamento ottimale e una lunga durata.
Con sbloccaggio rapido e disco reversibile per azionamento orario e antiorario.
Per utilizzo tradizionale angolo di lavoro 6°, per utilizzo della manopola girevole angolo di lavoro 0°.

Norma:

Cricchetto robusto in acciaio pieno, forma corta e sottile. Particolarmente adatto per l'impiego in punti stretti. Con incavi per le dita ergonomici posti sull'estremità dell'impugnatura.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Per:

Chiavi a bussola manuali.