Cliquet de précision réversible, 1/4″ avec poignée tournante et éjecteur

Réf.: 632395
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
  • Carré d'entraînement: 1/4

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré d'entraînement 1/4 pouce
Longueur totale 120 mm
Nombre de dents 60
Angle de reprise 0 degré - 6 degré
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 632395
EAN / GTIN 3148518525961
Réf. fabricant R.360

Description

Exécution:

Fonctionnement optimal et longue durée de vie grâce à la sélection des matériaux et au forgeage spécial.
Avec éjecteur et levier d'inversion droite / gauche.
Utilisation habituelle: angle de reprise à 6°; utilisation de la poignée tournante: angle de reprise à 0°.

Norme:

Cliquet tout acier robuste, forme courte et étroite. Particulièrement adapté à une utilisation dans des endroits confinés. Avec poignée ergonomique. Coudé à 15°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Adapté(s) pour:

Douilles actionnées à la main.