Set di chiavi poligonali doppie, a curvatura profonda 10

Codice art.: 615610 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero chiavi 10
Posizione anello 75 grado
Processo di produzione forgiato
Materiale Acciaio al cromo
Superficie es. opaca cromata
Dimensione apertura metrica
Sistema di misura metrico si
Sistema di misura in pollici no
Anello a profonda curvatura no
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 615610 10
EAN / GTIN 4062406221119

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.
Pratico corpo profilato, antiscivolo. Molto durevole ed estremamente resistente. Lato anello con profilo AS-Drive.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Fornitura:

Cad. 1 chiave poligonale doppia n. art. 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×30

Nota:

Profilo speciale AS-Drive. Un profilo di estrema precisione studiato per l’aviazione e l’aeronautica spaziale. Tutte le chiavi poligonali doppie GARANT e STAHLWILLE a curvatura profonda sono realizzate con questo speciale profilo riconoscibile dal marchio AS-drive.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi