Spazzola conica a centro depresso filo in acciaio 0,50 mm 115XM14 mm

Codice art.: 571300 115XM14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
44 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale guarnizione Filo in acciaio
⌀ Spazzola D1 115 mm
Filettatura M M14
Spessore setole 0,5 mm
Larghezza utile L1 12 mm
Lunghezza utile H1 24 mm
Trecce intrecciato verso sinistra
Numero di trecce 20
Numero massimo giri 12.500 min-1
Tipo di prodotto Spazzola conica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 571300 115XM14
EAN / GTIN 4017359025772
Codice del produttore 472257

Descrizione

Esecuzione:

Spazzola conica a centro depresso con filo liscio 0,50 mm, intrecciato e fissato saldamente nel corpo in acciaio. Potenza di spazzolatura molto aggressiva con elevata resistenza all'usura.

Uso:

Intrecciate verso sinistra per evitarne l’incurvatura precoce.
Ideale per la lavorazione di punti difficilmente accessibili e per lavori di spazzolatura come per esempio disincrostazione, rimozione di ruggine, scorificazione, ravvivatura, intonacatura di parti in metallo, pulizia delle assi per casseforme.
Con filettatura interna M14, per l'attacco diretto in smerigliatrici angolari.