Spazzola conica a centro depresso filo in acciaio 0,50 mm 125XM14 mm

Codice art.: 571300 125XM14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
96 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale guarnizione Filo in acciaio
Filettatura M M14
Larghezza utile L1 12 mm
Trecce intrecciato verso sinistra
Tipo di prodotto Spazzola conica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 571300 125XM14
EAN / GTIN 4017359279076
Codice del produttore 473257

Descrizione

Esecuzione:

Spazzola conica a centro depresso con filo liscio 0,50 mm, intrecciato e fissato saldamente nel corpo in acciaio. Potenza di spazzolatura molto aggressiva con elevata resistenza all'usura.

Uso:

Intrecciate verso sinistra per evitarne l’incurvatura precoce.
Ideale per la lavorazione di punti difficilmente accessibili e per lavori di spazzolatura come per esempio disincrostazione, rimozione di ruggine, scorificazione, ravvivatura, intonacatura di parti in metallo, pulizia delle assi per casseforme.
Con filettatura interna M14, per l'attacco diretto in smerigliatrici angolari.