• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Illuminazione diascopica, Modello: BLI

Codice art.: 491777 BLI
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Alimentazione Alimentazione di rete
Lampadine Modulo LED
Lampadine sostituibili no
Temperatura cromatica 6.000 K
Potenza assorbita 10 W
Lunghezza complessiva 220 mm
Larghezza complessiva 170 mm
⌀ Circolina 77 mm
Tipo di prodotto Unità di illuminazione per strumenti di misura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 491777 BLI
EAN / GTIN 7630003583311
Produttore/persona responsabile Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH, Ernst-Leitz-Straße 17-37, 35578 WETZLAR, Deutschland, www.leica-microsystems.com

Descrizione

Esecuzione:

Illuminazione diascopica per la dotazione supplementare di microscopi.
  • Grande superficie di lavoro di 170 mm × 220 mm.
  • ⌀ del campo illuminato di 77 mm.
  • Pannello di controllo touch intuitivo e user-friendly.
  • Uso semplice e mobile sulle piastre base incorporate.
  • Possibilità di utilizzo senza piastre base come illuminazione diascopica indipendente.

Fornitura:

Incluso alimentatore e cavo di rete.