Prisma magnetico singolo 80X70 mm

Codice art.: 447115 80X70
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
  • Tutti i componenti: temprate

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per ⌀ alberi 5 mm - 60 mm
Tutti i componenti temprate
Lunghezza 80 mm
Larghezza 70 mm
Altezza 95 mm
Peso per singolo prisma 3,5 kg
Tipo di prodotto prisma

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 447115 80X70
EAN / GTIN 4062406262006

Descrizione

Esecuzione:

Tre superfici di contatto magnetiche (prisma piccolo, prisma grande, lato superiore e inferiore attivati contemporaneamente). Tutti i lati temprati. Superfici frontali e laterali rettificati ai prismi con precisione angolare. Tolleranza di planarità e parallelismo 0,01 mm.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript