Supporto magnetico per comparatori con braccio articolato 310 mm

Codice art.: 405547 310
Sconto
302.50 CHF
Prezzo valido fino al 30 giu 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Supporto portacomparatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 405547 310
EAN / GTIN 2050002081147

Descrizione

Esecuzione:

  • Braccio articolato 3D: elevata flessibilità nella fase di posizionamento
  • Serraggio semplice e sicuro con una sola leva di bloccaggio
  • Braccio realizzato in metallo leggero
  • Elemento di fissaggio con coda di rondine e punto di serraggio ⌀ 8 mm
  • Elemento di fissaggio con microregolazione
Altezza con base d’appoggio (mm): 310
Caratteristica della base d’appoggio: magnetica
Forza (N): 800
Dimensioni base d’appoggio (mm): 60 × 50 × 55