• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Staffa di serraggio a forcella ribassata, Larghezza scanalatura a: 10mm

Codice art.: 370810 10
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza scanalatura a (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6315V
Larghezza scanalatura a 10 mm
Altezza di serraggio h 8 mm - 37 mm
Vite per cave a T a norma DIN 787, n. art. 375300 Dim. 101080
Lunghezza L 100 mm
Larghezza B 30 mm
Altezza H 20 mm
Distanza e punta - fine scanalatura 70 mm
Tipo di prodotto Staffe di bloccaggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 370810 10
EAN / GTIN 4020772073183
Codice del produttore 73189
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Esecuzione:

Acciaio bonificato, verniciato.

Uso:

Per raggiungere l’altezza di serraggio minima, invertire la staffa di serraggio.

Materiale:

Resistenza viti 8.8.

Fornitura:

Con vite di regolazione e viti per cave a T a norma DIN 787 (vedi n. art. 375300).