• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Strumento di centraggio C III con codolo di serraggio di ⌀ 16 mm, Lettura comparatore: 0,005mm

Codice art.: 359610 0,005
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lettura comparatore (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lettura comparatore 0,005 mm
Lunghezza senza gambo e tastatore 102 mm
⌀ Massimo carrello 116 mm
Numero di giri massimo dello stelo 50 min-1 - 100 min-1
Intervallo di misurazione del comparatore 2,5 mm
Pressione esercitata 1 N
Tipo di prodotto Strumento di centraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 359610 0,005
EAN / GTIN 2050001890146
Codice del produttore 132918
Produttore/persona responsabile Haff & Schneider GmbH & Co. OHG, Obere Wank 2, 87484 NESSELWANG, Deutschland, www.haff-schneider.de/

Descrizione

Esecuzione:

Durante l’operazione il comparatore resta nella posizione determinata desiderata.
  • Con gambo d’attacco fisso ⌀ 16 mm, cilindrico.
  • Con pattino regolabile per campo di impiego ampio.

Uso:

  • Per impiego orizzontale e verticale.
  • Allineamento di fori, alberi, superfici piane, bordi di riferimento e intagli in posizione centrale rispetto al mandrino.
  • Verifica della concentricità dei mandrini.

Precisione:

0,005 mm di precisione di centratura ovvero di lavorazione.

Fornitura:

C III − inclusa punta tastatrice con ⌀ sfera di 5 mm n. art. 359660 (anche per ⌀ esterno).

Accessori speciali:

Per inserti tastatori vedi n. art.359650359670.

Nota:

Per tastatore per bordi vedi n. art. 359000; 359070 e per tastatore 3D vedi n. art. 359520; 359500.

Download & documenti

Prodotti correlati