• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Portautensili per troncatura VDI, altezza lama 32, ⌀ Codolo d1: 30mm

Codice art.: 319149 30
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo d1 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza B1 35 mm
Larghezza B2 60 mm
Larghezza B3 48 mm
L1 85,5 mm
Altezza H 100 mm
Codice a colori codolo VDI VDI 30
Tipo di prodotto Portautensili per troncatura con attacco VDI

Identificazione e classificazione

Codice articolo 319149 30
EAN / GTIN 2050002040038
Codice del produttore 32.3032CTXRL
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Esecuzione:

Per l’uso su torni CNC Gildemeister CTX con revolver esagonale.
  • Con doppia dentatura sul codolo VDI per impiego destro o sinistro.
  • Con ugello sferico per raffreddamento ottimale del tagliente.
  • Serraggio della lama di troncatura mediante listello di fissaggio.
  • Regolazione dell’altezza di ±1 mm.

Uso:

Per l’impiego delle varie lame di troncatura di diversi produttori.

Per:

DMG Gildemeister CTX.

Nota:

Dim. 30-UEK e 40-UEK come esecuzione sopratesta.

Download & documenti

Prodotti correlati