• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Portautensili per troncatura Eco con adduzione interna del lubrorefrigerante, ⌀ Codolo d1: 16mm

Codice art.: 319132 16
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo d1 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo d1 16 mm
Per altezza lama 19 mm
L1 29 mm
L2 42 mm
Altezza H1 42 mm
Altezza H2 20 mm
Codice a colori codolo VDI VDI 16
Tipo di prodotto Portautensili per troncatura con attacco VDI

Identificazione e classificazione

Codice articolo 319132 16
EAN / GTIN 4045197716750
Codice del produttore 319132 16
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Con speciale ugello sferico regolabile per raffreddamento ottimale del tagliente − indipendentemente dalla profondità cave.
  • La temperatura sul tagliente principale così come su quello secondario viene ridotta notevolmente, consentendo un notevole aumento della velocità di taglio.
  • Portautensili per troncatura rigido per lame di troncatura.
  • Serraggio della lama mediante piastrina di serraggio.

Uso:

Per l’impiego delle varie lame di troncatura di diversi produttori.

Nota:

Tappo a vite per spruzzatore sferico incluso. Se si usano lame di troncatura tradizionali, queste chiudono il passaggio laterale del lubrorefrigerante! Staffe di fissaggio adatte n. art. 279840 2 e viti adatte n. art. 279815 14. Vedi elenco ricambi.