{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 8 mm | |
Adattatore | SK 50 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma attacco | DIN 2080 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Sporgenza totale Dim. A | 63 mm | |
⌀ Esterno D | 28 mm | |
Lunghezza complessiva L | 190 mm | |
Filettatura M | M24 | |
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 8 | |
Tipo di prodotto | Mandrino |
Codice articolo | 302440 8 | |
EAN / GTIN | 4250122600343 | |
Codice del produttore | 501.04.08.63 |