Mandrino di prolunga o riduzione, SK 50, Cono SK / SK1: 50/40

Codice art.: 301273 50/40
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Consegna in 3-4 giorni lavorativi

Seleziona la variante e la quantità

Cono SK / SK1 Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma attacco: ISO 7388-1
  • Forma: A
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 15.000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 5

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Adattatore SK 50
Norma attacco ISO 7388-1
Forma A
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 15.000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 5 µm
Sporgenza totale Dim. A 70 mm
⌀ Esterno D 70 mm
Tipo di prodotto Mandrino di prolunga o riduzione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 301273 50/40
copia
EAN / GTIN 4062406105112
copia
Codice del produttore 301273 50/40
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Fornitura:

Con vite di collegamento integrata per portautensili a norma ISO 7388-1. (ex DIN 69871)

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820308835.