TDAT 070101 HB7035

Codice art.: 268620 HB7035
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  18.30 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  15.25 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto TDAT 070101
Raggio di curvatura 0,1 mm
Tipo HB7035
Materiale da taglio HM
Impiego principale P
Impiego secondario K
Condizione di taglio continuo
Rompitrucioli SF
Profondità di taglio ap 0,05 mm - 0,23 mm
Avanzamento f 0,03 mm/gir. - 0,25 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 60 m/min - 150 m/min
Velocità di taglio vc applicazione secondaria 60 m/min - 150 m/min
Rivestimento TiN
Numero di sostituzioni/taglienti 3
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 268620 HB7035
EAN / GTIN 4062406057732

Tabella dati

continuo
 
a umido max.
 
a secco
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili
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
    Tipo Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello