Barra alesatrice in HSS 66/07 mm

Codice art.: 268812 66/07
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Profondità interna fino a: 5×D
  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 8 mm
Misura inserto 7 mm
Tipo di impiego destra
Profondità interna fino a 5×D
Materiale da taglio HSS
Norma Norma interna
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile AH08H STLDR/L07
Angolo di regolazione κ 95 grado
Inserto adatto TDAT 07010.
⌀ Preforatura minimo Dmin 9,14 mm
Spostamento centrale L3 4,8 mm
Altezza di serraggio L2 7,49 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
Set di viti per inserti 269028 12
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 268812 66/07
EAN / GTIN 4045197591999

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript