WCHX 05T102 UNI

Codice art.: 268476 UNI
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  23.10 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  19.25 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto WCHX 05T102
Raggio di curvatura 0,2 mm
Tipo HB7130
Materiale da taglio HM
Impiego principale UNI
Modello UNI
Velocità di taglio vc applicazione principale 65 m/min - 200 m/min
Adatto per ⌀ utensile Dc 10 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 3
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 268476 UNI
EAN / GTIN 4045197470447

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
200
Acciaio < 750 N/mm²
P
120
Acciaio < 900 N/mm²
P
120
Acciaio < 1100 N/mm²
P
110
Acciaio < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
65
Grafite, GFRP, CFRP
N
Uni
 
continuo
 
irregolare
 
interrotto
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Per:

Utensile portapunte n. art. 268463268468, Dim. 10.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili