{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | “5 in 1” | |
⌀ Nominale D | 10 mm | |
Tipo di impiego | sinistra | |
Passaggio interno per LR | sì | |
⌀ Foratura Tolleranza D | 0/+0,22 mm | |
Sporgenza totale LA | 28 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 42 mm | |
Lunghezza utile L1 | 22,5 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
⌀ d2 | 16 mm | |
Inserto n. art. 268472 – 268496 | WCHX 05T1.. | |
Set di viti per inserti | 269028 31 | |
Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
Codice articolo | 268468 10 | |
EAN / GTIN | 4045197470218 |