Esiste un’alternativa per questo articolo:

CC. T 09T304 PR1225

Codice art.: 260097 PR1225
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  20.90 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  17.40 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto CCGT 09T304
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo PR1225
Materiale da taglio HM
Impiego principale M
Impiego secondario P
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompitrucioli MFP-SK
Tolleranza G
Profondità di taglio ap 0,5 mm - 1 mm
Avanzamento f 0,03 mm/gir. - 0,15 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 50 m/min - 110 m/min
Velocità di taglio vc applicazione secondaria 50 m/min - 150 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260097 PR1225
EAN / GTIN 4960664713387
Codice del produttore TKE01432

Tabella dati

continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili
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
    Tipo Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello