{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
⌀ Codolo Ds | 20 mm | |
Misura inserto | 11 mm | |
Tipo di impiego | sinistra | |
Profondità interna fino a | 3×D | |
Norma | DIN 8024 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Codice ISO portautensile | A20Q PDUNR/L11 | |
Angolo di regolazione κ | 93 grado | |
Inserto adatto | DN.. 1104.. | |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 25 mm | |
Spostamento centrale L3 | 16 mm | |
Altezza di serraggio L2 | 19 mm | |
Lunghezza complessiva L | 180 mm | |
Leva | 259015 10 | |
Vite per leva | 259018 12 | |
Applicazione | Tornitura cilindrica interna | |
Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
Codice articolo |
250627 20/11
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197650627
copia |
|
Codice del produttore |
250627 20/11
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |