Portautensili per troncatura KOMET® A0

Codice art.: 240010 A0
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello A0
Altezza codolo h 18 mm
Larghezza codolo b 11 mm
Lunghezza complessiva L 125 mm
per altezza lama 10 mm
per larghezza lama 2,7 mm
Altezza del tagliente d 14 mm
Lama adatta per troncatura: n. art. 240014 A0
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 240010 A0
EAN / GTIN 4047109015319
Codice del produttore H01 15020

Descrizione

Esecuzione:

Per per lame n. art. 240014240020. Le lame vengono fissate lateralmente nella fessura del portautensili.

Attenzione:

Fornitura senza lame.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori