• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Elemento base HiPer Drill, 3×D, ⌀ DC: 9mm

Codice art.: 231605 9
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Esecuzione: 3×D
  • Codolo: ISO 9766
  • Utilizzo foro: per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per foratura obliqua
  • Numero taglienti Z: 2
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HiPer-Drill
Esecuzione 3×D
Codolo ISO 9766
Utilizzo foro per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per foratura obliqua
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR
Campo di ⌀ Dc 9 mm - 9,49 mm
Lunghezza utile L1 29 mm
⌀ Codolo Ds 12 mm
Lunghezza codolo Ls 45 mm
Vite di serraggio 231999 5IP1 (0,2 Nm)
Lunghezza complessiva L 92 mm
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 231605 9
EAN / GTIN 4045197715388
Codice del produttore 231605 9
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Avanzamenti e prestazioni ai massimi livelli grazie alle geometrie ottimizzate e ai materiali.
  • Posizionamento esatto dell’inserto per taglio grazie alla sede prismatica e serraggio sicuro mediante foro centrale.
  • Elevata precisione di concentricità radiale in fase di montaggio. (Per fori di precisione fino a IT9)
  • Ottima stabilità del corpo punta.
Realizzati con processo additivo.

Uso:

Utilizzo fisso e rotante. Per fori di precisione fino a IT9.

Nota:

La vite di serraggio deve essere cambiata ogni cinque sostituzioni dell’inserto per taglio.
Altre dimensioni fino a ⌀ 50,99 mm su richiesta.
Per una concentricità radiale ottimale, serrare nel mandrino idraulico, (ad es. n. art. 302026 Dim. 20).
Per una stabilità ottimale, usare sempre le punte più corte possibile.

Download & documenti

Prodotti correlati