{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Serie | Power Tang | |
⌀ Tagliente DC | 16 mm | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Forma del codolo | codolo Weldon | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura di spallamenti | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Profondità di taglio massima ap max | 8 mm | |
Sporgenza totale L1 | 25 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 78 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 16 mm | |
Inserto adatto | LO.U0904.. | |
Set di viti per inserti | 219868 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo |
215954 16/2
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197939869
copia |
|
Codice del produttore |
215954 16/2
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |