{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Serie | TwinCut | |
⌀ Tagliente DC | 50 mm | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Forma del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 45 grado | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ Esterno massimo Dmax per inserti ON.U | 61,8 mm | |
⌀ Esterno massimo Dmax per inserti SN.U | 65,2 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. per inserti SN.U | 40 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. per inserti ON.U | 38,3 mm | |
⌀ Foro di attacco | 22 mm | |
Inserto adatto | SN.U; ON.U | |
Set di viti per inserti | 219898 (15IP; 3,8 Nm) | |
Sottoplacchetta | 219897 | |
Vite di serraggio per sottoplacchetta | 219899 | |
Tipo di prodotto | Frese a spianare |
Codice articolo |
213415 50/4
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197605481
copia |
|
Codice del produttore |
213415 50/4
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |