• La struttura di navigazione per l'area Arredamento industriale e articoli per officina modificata. Se avete impostato dei filtri in queste categorie , controllate i filtri appena impostati.
    • Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Fresa per sgrossatura e finitura in HMI DIN 6535 HA, non rivestito, ⌀ DC: 3mm

Codice art.: 202480 3
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

Consegna in 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6527
  • Modello: W
  • Tolleranza ⌀ nominale: h6
  • Numero denti Z: 4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 3 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HMI
Norma DIN 6527
Modello W
Tolleranza ⌀ nominale h6
Numero denti Z 4
Angolo dell’elica 38 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,5×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 10 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 15 mm
⌀ Posizione libera D1 2,8 mm
Lunghezza complessiva L 57 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Angolazione dello smusso angolare 90 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in Al a truciolo corto 0,008 mm
Avanzamento fz per contornatura in Al a truciolo corto 0,01 mm
Colore collarino giallo
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 202480 3
copia
EAN / GTIN 4045197117083
copia
Codice del produttore 202480 3
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
180
Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
140
Alluminio > 10% Si
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
105
PMMA acrile
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
180
PE-HD
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
130
PA 66
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
150
PEEK
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
130
PF 31
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
110
Honeycomb sandwich
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
180
Cu
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
140
CuZn
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
180
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a umido min.
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 
Aria
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Taglienti molto affilati.
Dimensioni costruttive simili a DIN 6527.
Doppio angolo di spoglia laterale.