Fresa per sgrossatura e finitura in HMI GARANT Master Alu PickPocket HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 6mm

Codice art.: 202014 6
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: W
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 3
Servizio di Riaffilatura
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Alu
⌀ Tagliente DC 6 mm
Rivestimento DLC
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello W
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 3
Angolo dell’elica 42 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,5×D per contornatura; 0,5×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HA con h6
Qualità equilibratura con codolo G 2,5 con HA
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 13 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 24 mm
⌀ Posizione libera D1 5,8 mm
Lunghezza complessiva L 62 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Arrotondamento degli angoli rv 0,2 mm
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in Al a truciolo corto 0,04 mm
Avanzamento fz per contornatura in Al a truciolo corto 0,06 mm
Colore collarino giallo
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 202014 6
copia
EAN / GTIN 4062406126346
copia
Codice del produttore 202014 6
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
550
Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
500
Alluminio > 10% Si
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
450
PMMA acrile
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
200
PE-HD
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
160
PA 66
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
200
PEEK
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
150
PF 31
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
130
PVDF GF20
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
180
POM GF25
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
160
PA 66 GF30
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
150
PEEK GF30
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
130
PTFE CF25
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
160
Honeycomb sandwich
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
300
Cu
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
160
CuZn
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
200
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a umido min.
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 
Aria
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Per sgrossatura e finitura.
Fino a 2×D dal pieno a valori massimi di avanzamento ed elevata silenziosità.
Possibilità di avanzamenti molto elevati con tuffo verticale.
Possibilità di ramping fino a 45°.
Con rivestimento DLC sp2 di nuovissima generazione.

Vantaggi:

Forma delle scanalature ottimizzata, spoglia eccentrica rettificata, grande cavità per trucioli.

Nota:

Per le operazioni di finitura successive non bisogna scendere al di sotto del sovrametallo minimo di 0,1×D.

Download & documenti

Della stessa famiglia "Master Alu" Visualizza tutto

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript