Paio di guanti Tegera® 806 9

Codice art.: 094572 9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  20.15 / paia
  • da 6 paia
    CHF  16.80 / paia
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 18G
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
  • Categoria di protezione antitaglio: C

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 6
Tecnologia di lavorazione a maglia 18G
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Denominazione originale prodotto TEGERA 806
EN 388 1X42C
Materiale supporto Carbonio, fibra di vetro, poliestere, Spandex
Variante del rivestimento Nessun rivestimento
Campo di applicazione Precisione
Colore grigio
Misure guanti da lavoro 9
Utilizzo riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio C
Tipo di prodotto Guanti antitaglio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094572 9
EAN / GTIN 7340118396644
Codice del produttore 806-9

Descrizione

Esecuzione:

Tegera® 806. Guanti antitaglio non rivestiti. Ideali da usare in ambienti asciutti. Tecnologia di lavorazione a 18 maglie
con filo sottile per la massima sensibilità sulla punta delle dita. Adatti alle postazioni di lavoro ESD.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.
I guanti che proteggono dalle scariche elettrostatiche non proteggono le mani dalla tensione elettrica.
Non sono adatti per lavori su cavi sotto tensione né per la protezione dalle scosse elettriche, ma solo per la protezione dei prodotti.