{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | VD | |
| Genere | da uomo | |
| Grado di protezione | S3 | |
| Materiale puntale protettivo | Alluminio | |
| Resistenza antiperforazione | Acciaio | |
| Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna) | Oltre 200 °C | |
| Isolamento dal freddo | fino a -20 °C | |
| Norma | Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191 | |
| Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
| Caratteristica | Ammortizzazione Vario® | |
| Numero di scarpa UE | 46 | |
| Colore | nero / arancione | |
| Tipo di prodotto | Calzatura bassa di sicurezza |
| Codice articolo | 092672 46 | |
| EAN / GTIN | 4044348753927 | |
| Codice del produttore | VD 7500 SST ESD S3 NB 46 | |
| Produttore/persona responsabile | Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de |