• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Sandalo nero RUNNER 145, S1P, Numero di scarpa UE: 36

Codice art.: 092014 36
Sconto
CHF 131.50
Prezzo per 1 paia
Prezzo valido fino al 31 lug 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Grado di protezione: S1P
  • Materiale puntale protettivo: Acciaio
  • Resistenza antiperforazione: Tessuto
  • Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie RUNNER
Genere da uomo
Grado di protezione S1P
Materiale puntale protettivo Acciaio
Resistenza antiperforazione Tessuto
Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Caratteristica della suola Suola con tecnologia Rebound
Numero di scarpa UE 36
Colore nero
Tipo di prodotto Sandali di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092014 36
EAN / GTIN 4043692462745
Codice del produttore 27400-36
Produttore/persona responsabile ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza moderna e sportiva della serie RUNNER con elevata flessibilità.
  • Regolazione permanente e attiva dell’umidità grazie alla fodera funzionale aktiv-X.
  • Resistenza alla perforazione senza metallo con suola intermedia XP®.
  • Puntale in acciaio.
  • MPU® REBOUND SYSTEM, soletta che consente di scaricare la pressione con tecnologia reattiva.
  • clima-stream® per la massima traspirabilità della scarpa.
  • Sistema di suola SPORTY con lamelle per una camminata naturale e un’ottima ammortizzazione nella zona del tallone.
  • Caratteristiche ESD.
  • Tomaia in mesh.
  • Sandalo con chiusura a strappo.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Download & documenti

Prodotti correlati