{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Circonferenza | 6 m | |
Lunghezza utile | 3 m | |
Larghezza nastri | 91 mm | |
Carico massimo semplice diretto WLL | 10.000 kg | |
Portata semplice con nodo WLL | 8.000 kg | |
Portata doppia WLL fino a 7° | 20.000 kg | |
Portata doppia WLL 7° – 45° | 14.000 kg | |
Portata doppia WLL 45° – 60° | 10.000 kg | |
Tipo di prodotto | Cinghia di sollevamento |
Codice articolo | 086285 3 | |
EAN / GTIN | 2050001735935 | |
Codice del produttore | TE100030 |