Giraviti dinamometrico con scala 15 cNm

Codice art.: 659949 15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 2-3 settimane
  • CHF 115.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
  • Direzione di serraggio: Serraggio orario e antiorario
  • Precisione di misura della coppia: ±6
  • Attacchi per bit: F 6,3
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Coppia massima 15 cNm
Direzione di serraggio Serraggio orario e antiorario
Precisione di misura della coppia ±6 %
Attacchi per bit F 6,3
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Lunghezza complessiva L 107 mm
Campo di coppia 1 cNm - 15 cNm
Campo di coppia 0,01 Nm - 0,15 Nm
Divisione della scala, 1 tacca = 0,1 cNm
16 mm
Display analogico
Segnalazione dello sblocco acusticamente; tattile
Principio di rilascio Corsa di rilascio breve meccanica
Tipo di collegamento Attacco per bit 1/4 pollice
Metrologia meccanico
Dati protocollabili no
Impostazione del valore di soglia con scala graduata
Feedback “attivazione”
Risoluzione cNm
Metodo di misura Coppia
Regolabilità del valore di soglia regolabile
Norma DIN EN ISO 6789
Peso 60 g
Tipo di prodotto giraviti dinamometrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 659949 15
EAN / GTIN 4580125347700
Codice del produttore N1,5 LTDK-H

Descrizione

Esecuzione:

Regolazione con scala micrometrica. Impugnatura leggermente profilata.

Funzione:

Raggiunto il valore di coppia impostato, il giraviti rilascia un “segnale” sonoro e tattile ed è subito pronto all’uso.

Norma:

Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

Nota:

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.
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
    Coppia max. (cNm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello