{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 5 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario | |
Precisione di misura della coppia | ±3 % | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Lunghezza complessiva L | 160 mm | |
Campo di coppia | 1 Nm - 5 Nm | |
Divisione della scala, 1 tacca = | 0,05 Nm | |
Peso | 160 g | |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | |
Display | analogico | |
Segnalazione dello sblocco | acusticamente; tattile | |
Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
Tipo di collegamento | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | |
Metrologia | meccanico | |
Dati protocollabili | no | |
Impostazione del valore di soglia | con scala graduata | |
Feedback | “attivazione” | |
Risoluzione | Nm | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | regolabile | |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 121 mm | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 657235 5 | |
EAN / GTIN | 4571141275498 | |
Codice del produttore | QL5N-MH |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Chiave dinamometrica con scala, Coppia max.: 5Nm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 287.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 287.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 215.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 367.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 351.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Risoluzione | Nm | Nm | Nm | Nm | Nm; lbfin |
Direzione di serraggio | Serraggio orario | Serraggio orario e antiorario | Serraggio orario e antiorario | Serraggio orario | Serraggio orario |
Peso | 160 g | 290 g | 220 g | 235 g | 190 g |
Coppia massima | 5 Nm | 5 Nm | 5 Nm | 5 Nm | 5 Nm |
Impostazione del valore di soglia | con scala graduata | con scala graduata | Senza scala graduata (strumento di controllo necessario) | con scala graduata | Senza scala graduata (strumento di controllo necessario) |
Feedback | “attivazione” | “attivazione” | “attivazione” | “attivazione” | “attivazione” |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica | Chiave dinamometrica | Chiave dinamometrica | Chiave dinamometrica | Chiave dinamometrica |