{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 910 mm | |
Per tondino d’acciaio fino a 19 HRC e/o 800 N/mm2 fino a ⌀ | 13 mm | |
Per tondino d’acciaio fino a 40 HRC e/o 1200 N/mm2 fino a ⌀ | 10 mm | |
Per tondino d’acciaio fino a 48 HRC e/o 1600 N/mm2 fino a ⌀ | 9 mm | |
Materiale | Acciaio ad alte prestazioni al cromo-vanadio | |
Tipo di prodotto | Pinza tagliente |
Codice articolo | 733300 910 | |
EAN / GTIN | 4003773066781 | |
Codice del produttore | 71 72 910 |