Tronchese per tondini 760 mm

Codice art.: 733300 760
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 760 mm
Per tondino d’acciaio fino a 19 HRC e/o 800 N/mm2 fino a ⌀ 11 mm
Per tondino d’acciaio fino a 40 HRC e/o 1200 N/mm2 fino a ⌀ 9 mm
Per tondino d’acciaio fino a 48 HRC e/o 1600 N/mm2 fino a ⌀ 8 mm
Materiale Acciaio ad alte prestazioni al cromo-vanadio
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 733300 760
EAN / GTIN 4003773066774
Codice del produttore 71 72 760

Descrizione

Esecuzione:

Testa con trasmissione a leva. Regolazione precisa e semplice della lama grazie alle viti eccentriche. Arresto di limitazione saldato con pratico ammortizzatore; manici tubolari termoverniciati con rivestimento multicomponente.

Uso:

Per il taglio di acciai normali o ad alta resistenza fino a HRC 48 (resistenza alla trazione circa 1600 N/mm2).

Materiale:

Lama in acciaio ad alta resistenza al cromo-vanadio, taglienti temprati a induzione (circa 62 HRC).

Ricambi:

Lame di ricambio n. art. 733350.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi