{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 180 mm | |
Apertura | 50 mm | |
Apertura | ≥ 30 | |
Dimensione nominale | 50 | |
Esecuzione impugnatura | rivestiti in plastica | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio, forgiato, temprato in bagno d'olio | |
Superficie pinza | bonderizzata grigia | |
Ganasce girevoli a 360° | sì | |
Regolazione rapida | sì | |
Corsa di serraggio massima | 30 mm | |
Tipo di prodotto | Pinza a forbice |
Codice articolo | 719965 180 | |
EAN / GTIN | 4003773081159 | |
Codice del produttore | 85 51 180 A |