{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per tipo mandrino | 160 mm | |
Lunghezza L | 78 mm | |
Larghezza B | 35 mm | |
Altezza H | 40 mm | |
Distanza fori a | 15 mm | |
Distanza fori b | 22 mm | |
Larghezza cava D | 17 mm | |
Per filettatura DIN 912 | M12 | |
Tipo di prodotto | Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio |
Codice articolo | 313450 160 | |
EAN / GTIN | 4019208193441 | |
Codice del produttore | 1028175 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Set di 3 morsetti teneri, Per tipo mandrino: 160
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 103.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
|
|
Distanza fori a | 15 mm | 12 mm |
Larghezza B | 35 mm | 36 mm |
Per tipo mandrino | 160 mm | 160 mm |
Per filettatura DIN 912 | M12 | M12 |
Altezza H | 40 mm | 53 mm |
Lunghezza L | 78 mm | 67 mm |
Tipo di prodotto | Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio | Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio |