Alternativa disponibile:

Mastici per filetti 5GP11 50 ml

Codice art.: 088065 50
(CHF 62.20 / 100 Millilitre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
  • Sostenibilità: GARANT GreenPlus

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Base chimica Estere di metacrilato
Viscosità dinamica 15.000 mPas - 25.000 mPas
Spessore 1,09 g/cm3
Forma liquido
Punto di infiammabilità 100 °C
Campo di impiego temperatura -55 °C - 180 °C
Resistenza manuale secondo 15 min - 20 min
Completamente indurito dopo 1 h - 3 h
Sostenibilità GARANT GreenPlus
adatto per materiale Metallo
adatto per campo d’impiego Sigillante per tubi; Filettatura gas; Collegamenti a vite
Per misura del filetto M fino a M80
Per misura del filetto in pollici 3 pollici
Classe di resistenza a bassa resistenza
Momento di scollamento minimo 5 Nm - 15 Nm
Smontaggio con attrezzo standard
Colore bianco
Capacità 50 ml
Temperatura di immagazzinamento 5 °C - 23 °C
Durata dalla data di produzione 24 mese
Serie GreenPlus
Tipo di prodotto Mastice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 088065 50
EAN / GTIN 4062406423490

Descrizione

Esecuzione:

I mastici per filetti impediscono le perdite di mezzi gassosi e liquidi. Questi prodotti vengono usati tipicamente per garantire la tenuta di filettature coniche di metallo nonché di pezzi di raccordo.
Modello 5GP11. Tenuta contro acqua, aria compressa, gas, benzina, GPL nonché prodotti chimici. Tixotropico. L’additivo PTFE semplifica le operazioni di smontaggio. Specifico per la tenuta di raccordi filettati per tubi conici/cilindrici. Solidificandosi forma un rivestimento elastico.

Nota:

Effettuare una pulizia preliminare del materiale da lavorare utilizzando il detergente privo di etichettatura n. art. 088004.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello