Paio di guanti di protezione dal freddo Tegera® 517, Misure guanti: 7

Codice art.: 094824 7
Sconto
15.65 CHF
Prezzo valido fino al 19 gen 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  10.95 15.65 CHF / paia
  • da 6 paia
    CHF  9.15 13.05 CHF / paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Caratteristiche guanti Chiusura a strappo
Contenuto 1
Utilizzo riutilizzabile
Misure guanti da lavoro 7
Campo di applicazione Universale; Heavy Duty
Normativa EN 511
Lunghezza 235 mm
EN 388 1121X
EN 511 111
Materiale supporto Poliestere / skay simil-pelle
Variante del rivestimento Nessun rivestimento
Colore nero / grigio
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti di protezione dal freddo
Tipo di prodotto Guanti di protezione dal freddo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094824 7
EAN / GTIN 7340118328959
Codice del produttore 517-7

Descrizione

Esecuzione:

Tegera® 517. Guanto di protezione dal freddo in pelle sintetica, impermeabile e foderato, ideale per svolgere le attività di precisione in ambienti freddi e umidi. Con chiusura a strappo e punte delle dita rinforzate.

Uso:

Con ambiente di lavoro ventoso, freddo o bagnato.

Norma:

EN 388; EN 511

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.
Si consiglia una taglia in più rispetto a quella normalmente utilizzata.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello