Strumento per misurare temperatura e umidità ad infrarossi, Modello: 835T1

Codice art.: 474022 835T1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 307.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081561 LR6
Campo di misura -30 °C - 600 °C
Risoluzione strumento a infrarossi 0,1 °C
Limite di errore (da −30,0 °C a −20,1 °C) ±2,5 °C
Limite di errore (da −20,0 °C a −0,1 °C) ±1,5 °C
Limite di errore (da 0,0 °C a 99,9 °C) ±1,0 °C
Errore massimo intervallo di misurazione residuo ±1% valore di mis.
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 3
Numero di punti laser 4
Emissività regolabile 0,1 - 1
Ottica 50 : 1
Lunghezza 193 mm
Larghezza 166 mm
Altezza 63 mm
Peso 514 g
Tipo di prodotto Strumento di misura per temperatura e umidità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 474022 835T1
EAN / GTIN 4029547011924
Codice del produttore 0560 8351

Descrizione

Esecuzione:

Termometro a infrarossi rapido e preciso con guida a menu comoda e intuitiva grazie a icone e joystick.
L’ottica di misura 50:1 permette misurazioni sicure anche da grandi distanze. Il laser a 4 punti visualizza l’esatto campo di misura e evita misurazioni errate.
  • Regolazione automatica dell’emissività in abbinamento al sensore di superficie n. 474120 Dim. OF.
  • Misurazione online con software gratuito.
  • Memoria per 200 valori di misura e 20 valori di emissività.
  • Illuminazione del display.
  • Allarme ottico e acustico al superamento della soglia.

Uso:

Massima sicurezza e precisione nella misurazione delle temperatura da distanze medie.

Fornitura:

Incluse 3 batterie n. art. 081561 Dim. LR6 e certificato di collaudo.

Accessori speciali:

Sonda n. art. 474120 Dim. OF, Software EasyClimate scaricabile gratuitamente.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello