Codolo di serraggio LOGIQFGRIP 16 mm

Codice art.: 273601 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie LOGIQ-F-GRIP
Tipo di impiego sinistro
Passaggio interno per LR
CUTDIA 42 mm
OAH 40 mm
LB 35 mm
Denominazione originale prodotto TGTBQ 16L-D42-JHP-MC
Tipo di prodotto Portautensili autobloccanti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273601 16
EAN / GTIN 7291075462074
Codice del produttore 3420868

Descrizione

Uso:

Per troncatura e scanalatura.

Per:

Cartuccia TANGFGRIP n. art. 273610; 273611 e 273614.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante verso il codolo di serraggio tramite raccordo tubo G 1/8 pollice oppure direttamente tramite supporti base idonei del marchio ISCAR.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript