Inserti per taglio MINCUT MEFL neutro 1,5/8 mm

Codice art.: 270428 1,5/8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo IC908
Misura inserto ⌀ d 8 mm
Profondità di taglio cave tmax. 5,5 mm
Raggio di curvatura R 0,2 mm
WF 2,6 mm
Impiego principale UNI
Condizione di taglio continuo
Velocità di taglio vc applicazione principale 60 mm/min - 180 mm/min
INSL 17,4 mm
DAXN-DAXX 8 mm - 15 mm
Avanzamento f con scanalatura 2,6 mm/gir.
Avanzamento f con troncatura assiale 0,02 mm/gir. - 0,1 mm/gir.
Avanzamento f con tornitura in piano 0,02 mm/gir. - 0,06 mm/gir.
Serie MINCUT
Denominazione originale prodotto MEFL 8-1.50-0.20 IC908
Tipo di prodotto Mini inserto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 270428 1,5/8
EAN / GTIN 7291075359558
Codice del produttore 6410659

Descrizione

Esecuzione:

Per troncatura e tornitura assiale esterna in corrispondenza del perno.

Per:

Barra alesatrice n. art. 270420.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "MINCUT" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript