MINCUT MEFL umetci za rezanje neutralno 1,5/8 mm

Artikl br.: 270428 1,5/8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta IC908
Veličina ploče ⌀ d 8 mm
maksimalna dubina reza tmaks 5,5 mm
Kutni radijus R 0,2 mm
WF 2,6 mm
Glavna primjena UNI
Uvjetovanost reza kontinuirano
Brzina reza vc glavna primjena 60 mm/min - 180 mm/min
INSL 17,4 mm
DAXN-DAXX 8 mm - 15 mm
Posmak f ubadanje 2,6 mm/okr
Posmak f aksijalno ubadanje 0,02 mm/okr - 0,1 mm/okr
Posmak f ravno glodanje 0,02 mm/okr - 0,06 mm/okr
Serija MINCUT
Oznaka proizvođača MEFL 8-1.50-0.20 IC908
Vrsta proizvoda Mini zamjenjiva rezna pločica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 270428 1,5/8
EAN / GTIN 7291075359558
Broj proizvođača 6410659

Opis

Izvedba:

Za aksijalno i ubodno tokarenje na vanjskoj strani.

Odgovara:

Držač za unutarnje tokarenje br. 270420.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata