MFHR 12C-10-JHP Utensili a stelo quadro per inserti per scanalatura frontale MIFR 10

Codice art.: L24140 53
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MINCUT
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24140 53
EAN / GTIN 7291075327892
Codice del produttore 2802068

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 9 mm, Overall Length (OAL) 100 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 10 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 9 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Head Length (LH) 27 mm
  • Overall Length (OAL) 100 mm
  • Altezza stelo (H) 12 mm
  • Profondità stelo (B) 12 mm

Della stessa serie "MINCUT" Visualizza tutto