Plaquettes de coupe MINCUT MEFL neutre 1,5/8 mm

Réf.: 270428 1,5/8
Remise
33,21 €
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance IC908
Dim. plaquette ⌀ d 8 mm
Profondeur coupe max. tmax 5,5 mm
Rayon d'angle R 0,2 mm
WF 2,6 mm
Application principale UNI
Condition de coupe Continue
Vitesse de coupe vc Application principale 60 mm/min - 180 mm/min
INSL 17,4 mm
DAXN-DAXX 8 mm - 15 mm
Avance f usinage de gorges 2,6 mm/tr
Avance f rainurage axial 0,02 mm/tr - 0,1 mm/tr
Avance f dressage 0,02 mm/tr - 0,06 mm/tr
Série MINCUT
Référence fabricant MEFL 8-1.50-0.20 IC908
Type de produit Mini-plaquettes interchangeables

Numéros d’identification et classifications

Référence article 270428 1,5/8
EAN / GTIN 7291075359558
Réf. fabricant 6410659

Description

Exécution:

Pour le rainurage axial et le tronçonnage extérieur sur pilote.

Adapté(s) pour:

Barre d’alésage 270420.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "MINCUT" Afficher tout

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript