DC. T 11T302, Tipo: CB7010

Codice art.: 260458 CB7010
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  11.20 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  9.35 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto DCMT 11T302
Raggio di curvatura 0,2 mm
Tipo CB7010
Materiale da taglio Cermet
Impiego principale P
Impiego secondario M
Condizione di taglio continuo
Rompitrucioli SM
Tolleranza M
Profondità di taglio ap 0,2 mm - 2 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 90 m/min - 240 m/min
Velocità di taglio vc applicazione secondaria 70 m/min - 180 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260458 CB7010
EAN / GTIN 4045197669483
Codice del produttore 260458 CB7010

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Acciaio < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Uni
 
continuo
 
a umido max.
 
a secco
 

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


DC. T 11T302, Tipo: CB7010

DC. T 11T302, Tipo: CB7010

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  11.20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  9.35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
120 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  10.15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  8.45
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Raggio di curvatura 0,2 mm 0,2 mm
Codice ISO Inserto DCMT 11T302 CCMT 09T302
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura Sgrossatura-Finitura
Profondità di taglio ap 0,2 mm - 2 mm 0,2 mm - 4 mm
Tipo CB7010 CB7010
Velocità di taglio vc applicazione principale 90 m/min - 240 m/min 90 m/min - 240 m/min
Tolleranza M M

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello