Esecuzione:
In lamiera da 3 mm. Altezza piedini 100 mm.
Con griglia metallica zincata.
Uso:
Per lo stoccaggio sicuro e il riempimento di fusti. Per liquidi infiammabili delle categorie GHS 1 − 3, nonché liquidi che contaminano l’acqua delle categorie GHS 1 − 4.
Norma:
Dichiarazione di conformità del produttore (ÜHP) ai sensi della lista delle regole di costruzione secondo la direttiva StawaR (direttiva tedesca sulle vasche di raccolta in acciaio).
Per:
Scaffali per pallet con profondità 1100 mm.
Verniciatura:
Di serie in blu luce RAL 5012.