Exécution:
En tôle d’acier de 3 mm. Garde au sol: 100 mm.
Avec caillebotis galvanisé.
Utilisation:
Pour un stockage en toute sécurité et pour le soutirage de fûts. Pour liquides inflammables des catégories SGH 1 − 3 ainsi que pour les liquides présentant un danger pour le milieu aquatique des catégories SGH 1 − 4.
Norme:
Déclaration de conformité (ÜHP) conformément à la liste des règles de construction suivant la directive allemande relative aux cuves en acier (StawaR).
Adapté(s) pour:
Casiers à palettes, prof. 1100 mm.
Coloris:
En standard, bleu clair RAL 5012.